Motion
UCMFL202-10MZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCMFL202-10MZ2RF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 0.6250 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08629256
N° MFRUCMFL202-10MZ2RF
Prix223.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCMFL202-10MZ2RF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 0.6250 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08629256
N° MFRUCMFL202-10MZ2RF
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
Prix223.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3-35/64 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2200 po
  • Largeur totale
    1.3110 po
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC202-10
  • Description
    UCFL202-10, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCFL200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FL204
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCMFL

Aperçu

Description du fabricant
UCMFL202-10MZ2RF VIS DE FIXATION EN ZINC 5/8 PO RF