Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5-1/8 po
- Taille du boulon9/16 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Largeur de la bague intérieure1.6890 po
- Largeur totale1.7480 po
- Poids2.64 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC207-20
- DescriptionUCFL207-20, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCFL200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFL207
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCMFL
Aperçu
Description du fabricant
UCMFL207-20MZ2RF VIS DE RÉGLAGE ZINC 1-1/4 PO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité