Motion
UCMFL207MZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCMFL207MZ2RF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 35 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629291
N° MFRUCMFL207MZ2RF
Prix432.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCMFL207MZ2RF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 35 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629291
N° MFRUCMFL207MZ2RF
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
Prix432.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCMFL

Aperçu

Description du fabricant
UCMFL207MZ2RF 35MM VIS DE RÉGLAGE ZINC RF