Motion
UCMF207-20MZ20

AMI BEARINGS INC
UCMF207-20MZ20

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629345
N° MFRUCMF207-20MZ20
Prix561.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCMF207-20MZ20

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629345
N° MFRUCMF207-20MZ20
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
Prix561.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCMF

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE KANIGEN UCMF207-20MZ20 1-1/4 PO