Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5-1/8 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Largeur de la bague intérieure2.1890 po
- Largeur totale2.2990 po
- Poids7.49 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC211-32
- DescriptionUCF211-32, Unité à bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCLF200/UCF200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierF211
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCMF