Motion
UCMT205-14MZ2

AMI BEARINGS INC
UCMT205-14MZ2

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 7/8 po / 255 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08629567
N° MFRUCMT205-14MZ2
Prix222.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCMT205-14MZ2

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 7/8 po / 255 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08629567
N° MFRUCMT205-14MZ2
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
Prix222.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCMT205-14MZ2
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE LARGE EN ZINC UCMT205-14MZ2 7/8 PO