Motion
UCNFL205MZ2RFCEB

AMI BEARINGS INC
UCNFL205MZ2RFCEB

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629722
N° MFRUCNFL205MZ2RFCEB
Prix191.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNFL205MZ2RFCEB

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629722
N° MFRUCNFL205MZ2RFCEB
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
Prix191.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    99 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    34 mm
  • Largeur totale
    36.70 mm
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC205MZ2
  • Couleur
    Noir
  • Description
    UCNFL205MZ2B, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCNFL200MZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    NFL205
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCNFL

Aperçu

Description du fabricant
UCNFL205MZ2RFCEB 25MM VIS DE RÉGLAGE ZINC RF