Motion
UCNFL208-24MZ2CEB

AMI BEARINGS INC
UCNFL208-24MZ2CEB

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629897
N° MFRUCNFL208-24MZ2CEB
Prix267.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNFL208-24MZ2CEB

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629897
N° MFRUCNFL208-24MZ2CEB
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
Prix267.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5-43/64 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9370 po
  • Largeur totale
    2-1/32 po
  • Poids
    2.04 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC208-24MZ2
  • Couleur
    Noir
  • Description
    UCNFL208-24MZ2B, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCNFL200MZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    NFL208
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCNFL

Aperçu

Description du fabricant
UCNFL208-24MZ2CEB 1-1/2" ZINC WIDE SET