Motion
UCNFL208CEW

AMI BEARINGS INC
UCNFL208CEW

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 40 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629913
N° MFRUCNFL208CEW
Prix251.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNFL208CEW

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 40 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629913
N° MFRUCNFL208CEW
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
Prix251.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCNFL

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION LARGE UCNFL208CEW 40MM , BLANCHE