Motion
UCNFL210MZ2CB

AMI BEARINGS INC
UCNFL210MZ2CB

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629971
N° MFRUCNFL210MZ2CB
Prix347.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNFL210MZ2CB

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08629971
N° MFRUCNFL210MZ2CB
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
Prix347.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    51.60 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Finition Kanigen (fini nickel électronique)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION LARGE EN ZINC UCNFL210MZ2CB 50MM
  • SÉRIE SELECT PLUS – UCPPL/UCTBL/UCNFL/BLF/BLX/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTP/UCWTPL/UCHPL
  • Insert de roulement en acier résistant à la corrosion au zinc AISI 52100 , boîtier thermoplastique PBT
  • Applications typiques : Cueillettes de collations Agriculture
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 15mm à 50mm