Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur157 mm
- Taille du boulonM16
- Alésage Diamètre50 mm
- Largeur de la bague intérieure51.60 mm
- Largeur totale57.60 mm
- Poids2.52 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC210MZ2
- CouleurBlanc
- DescriptionUCNFL210MZ2W, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCNFL200MZ2
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierNFL210
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCNFL