Motion
UCNST201-8C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCNST201-8C4HR23

Unité de prise de roulement à billes - 1/2 po alésage, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal, 0.3750 po, fente de 9.52 mm
N° D’ARTICLE MI08629983
N° MFRUCNST201-8C4HR23
Prix222.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNST201-8C4HR23

Unité de prise de roulement à billes - 1/2 po alésage, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal, 0.3750 po, fente de 9.52 mm
N° D’ARTICLE MI08629983
N° MFRUCNST201-8C4HR23
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
Prix222.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    1.2200 po, 30.98 mm
  • Dimensions du boîtier
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Largeur du boîtier
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2200 po, 30.98 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    1.8504 po, 47 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2200 po, 30.98 mm
  • Diamètre extérieur
    1.8500 po, 47 mm
  • Hauteur totale
    3.5470 po, 90.09 mm
  • Longueur totale
    3.5000 po, 89 mm
  • Largeur totale
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Code de taille
    201-8
  • Fente Espacement  
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Fente Largeur  
    0.3750 po, 9.52 mm
  • Taille de la monture Take Up
    NST204
  • Poids
    1.85 lb, 0.839 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Série de roulements
    UCNST200
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Numéro de cadre compatible
    NST204
  • Pays d’origine
    Japon
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    12855 N, 2890 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Noxlub BF4026
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de graissage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNST201-8C4HR23
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    232 °C, 450 °F
  • Température maximale
    232 °C, 450 °F
  • Type de montage
    Fente étroite
  • Plage de température de fonctionnement
    232 °C, 450 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12855 N, 2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6672 N, 1500 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UC201-8
  • Type de dispositif de retenue
    Acier riveté
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de scellement
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Faux
  • Série
    UCNST200
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    6672.3 N, 1500 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
TEMPÉRATURE ÉLEVÉE DE UCNST201-8C4HR23 1/2 PO (450