Motion
UCNST209-27TC

AMI BEARINGS INC
UCNST209-27TC

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-11/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08630131
N° MFRUCNST209-27TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNST209-27TC

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-11/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08630131
N° MFRUCNST209-27TC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNST209-27TC
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCNST209-27TC VIS DE RÉGLAGE LARGE DE 1-11/16 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon