Motion
UCNST212-36NP

AMI BEARINGS INC
UCNST212-36NP

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 2-1/4 po de diamètre, fonte - boîtier plaqué nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08630193
N° MFRUCNST212-36NP
Prix378.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNST212-36NP

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 2-1/4 po de diamètre, fonte - boîtier plaqué nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08630193
N° MFRUCNST212-36NP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix378.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNST212-36NP
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCNST212-36NP VIS DE RÉGLAGE LARGE DE 2-1/4 PO