Motion
UCTPL204MZ2RFCB

AMI BEARINGS INC
UCTPL204MZ2RFCB

Unité de prise de roulement à billes - alésage de 20 mm, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal, 15/32 po, fente de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08631922
N° MFRUCTPL204MZ2RFCB
Prix240.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTPL204MZ2RFCB

Unité de prise de roulement à billes - alésage de 20 mm, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal, 15/32 po, fente de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08631922
N° MFRUCTPL204MZ2RFCB

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix240.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1.2200 po, 30.98 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.2200 po, 30.98 mm
  • Dimensions du boîtier
    1-49/64 po, 45 mm
  • Largeur du boîtier
    1-49/64 po, 45 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2200 po, 30.98 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    1.8504 po, 47 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2200 po, 30.98 mm
  • Diamètre extérieur
    1.8500 po, 47 mm
  • Hauteur totale
    2-33/64 po, 64 mm
  • Longueur totale
    3-57/64 po, 99 mm
  • Largeur totale
    1-49/64 po, 45 mm
  • Diamètre de l’arbre
    0.7870 po, 20 mm
  • Code de taille
    204
  • Fente Espacement  
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Fente Largeur  
    15/32 po, 12 mm
  • Taille de la monture Take Up
    TPL204
  • Taille du filetage du taraud
    1/2-13 UNC
  • Poids
    0.74 lb, 0.336 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Série de roulements
    UC200MZ2
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier estampé
  • Numéro de cadre compatible
    TPL204
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    12855 N, 2890 lbf
  • Style de bout d'îlot
    Ouvert
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de graisse
    H1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100 résistant à la corrosion et au zinc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTPL204MZ2RFCB
  • Matériel
    Thermoplastique PBT
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Type de montage
    Fente standard de prise
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12855 N, 2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6672 N, 1500 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UC204MZ2
  • Type de dispositif de retenue
    Acier estampé
  • Matériau du joint
    Buna-Nitrile Caoutchouc
  • Type de joint
    Joint à lèvres RF double breveté
  • Type de scellement
    Joint à lèvres RF double breveté
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Faux
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    6672 N, 1500 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCTPL204MZ2RFCB 20MM VIS DE RÉGLAGE ZINC RF