Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1.3390 po, 34 mm
- Alésage Diamètre25 mm
- Longueur de l’alésage1.3390 po, 34 mm
- Dimensions du boîtier1.7720 po, 45 mm
- Largeur du boîtier1.7720 po, 45 mm
- Largeur de la bague intérieure1.3390 po, 34 mm
- Insérer le diamètre extérieur2.0470 po, 52 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3390 po, 34 mm
- Diamètre extérieur52 mm, 2.0472 po
- Hauteur totale88.50 mm, 3.4840 po
- Longueur totale3.8980 po, 99 mm
- Largeur totale1.7720 po, 45 mm
- Diamètre de l’arbre0.9840 po, 25 mm
- Code de taille205
- Fente Espacement2.9920 po, 76 mm
- Fente Largeur0.4720 po, 11.98 mm
- Taille de la monture Take UpTPL205
- Taille du filetage du taraud1/2-13 UNC
- Poids0.82 lb, 0.372 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Série de roulementsUC200MZ2
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier estampé
- Numéro de cadre compatibleTPL205
- Pays d’origineUSA
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique14011.9 N, 3150 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseH1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricantUCTPL205MZ2RFW
- MatérielThermoplastique
- Température de fonctionnement maximale100 °C, 212 °F
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montageUnité de prise
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale14011.9 N, 3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUC205MZ2RF
- Type de dispositif de retenueAcier estampé
- Matériau du jointBuna-Nitrile Caoutchouc
- Type de jointJoint à lèvres RF double breveté
- Type de scellementJoint à lèvres RF double breveté
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieUCTPL200MZ2
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique1780 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral