Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1.5000 po, 38.10 mm
- Alésage Diamètre1-1/8 po
- Longueur de l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po, 38.10 mm
- Insérer le diamètre extérieur2.4410 po, 62 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Diamètre extérieur2.4410 po, 62 mm
- Hauteur totale4.0160 po, 102 mm
- Longueur totale4.9210 po, 125 mm
- Largeur totale2.4410 po, 62 mm
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Code de taille206
- Fente Espacement3.5040 po, 89 mm
- Fente Largeur0.4720 po, 11.98 mm
- Taille de la monture Take UpTPL206
- Taille du filetage du taraud5/8-11 UNC
- Poids1.42 lb, 0.6441 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 résistant à la corrosion et au zinc
- Série de roulementsUCTPL200MZ2
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier estampé
- Numéro de cadre compatibleTPL206
- Pays d’origineUSA
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique19616.6 N, 4410 lbf
- Style de bout d'îlotOuvert
- Type de finOuvert
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de graisseQualité alimentaire (H1)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Insérer le matérielAcier AISI 52100 résistant à la corrosion et au zinc
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricantUCTPL206-18MZ2CEW
- MatérielThermoplastique PBT
- Température de fonctionnement maximale100 °C, 212 °F
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale19616.6 N, 4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale11298.4 N, 2540 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUC206-18MZ2
- Type de dispositif de retenueAcier estampé
- Matériau du jointBuna-Nitrile Caoutchouc
- Type de jointJoint à lèvres simple
- Type de scellementJoint à lèvres simple
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieUCTPL200MZ2
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique11298.5 N, 2540 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral