Motion
UCTPL206-18MZ2RFCEW

AMI BEARINGS INC
UCTPL206-18MZ2RFCEW

Unité de tension de roulement à billes - 1-1/8 po alésage, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI08631997
N° MFRUCTPL206-18MZ2RFCEW
Prix309.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTPL206-18MZ2RFCEW

Unité de tension de roulement à billes - 1-1/8 po alésage, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI08631997
N° MFRUCTPL206-18MZ2RFCEW
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
Prix309.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    1.42 lb, 0.6441 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Série de roulements
    UC200MZ2
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service normal
  • Type de fin
    Fermé, ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    H1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    H1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
  • Type de lubrification
    H1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTPL206-18MZ2RFCEW
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de joint
    Joint à lèvres double RF
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double RF
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCTPL206-18MZ2RFCEW ENSEMBLE ZINC 1-1/8 PO