Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-5/16 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantUCT207-21
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration