Motion
UCT212-36CE

AMI BEARINGS INC
UCT212-36CE

Unité de prise en charge de roulement à billes - Alésage 2-1/4 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08632440
N° MFRUCT212-36CE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCT212-36CE

Unité de prise en charge de roulement à billes - Alésage 2-1/4 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08632440
N° MFRUCT212-36CE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT212-36CE
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Aperçu

Description du fabricant
UCT212-36CE VIS DE RÉGLAGE LARGE DE 2-1/4 PO