Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter7/8 in
Details
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEFBL
Aperçu
Description du fabricant
UEFBL205-14CEW 7/8 PO DE LARGEUR ACCU-LOC BLANC
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité