Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-11/16 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEFB
Aperçu
Description du fabricant
UEFB209-27TC ACCU-LOC DE 1-11/16 PO DE LARGEUR
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité