Motion
UEFCSX05-16

AMI BEARINGS INC
UEFCSX05-16

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.0000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), moyen
N° D’ARTICLE MI08633121
N° MFRUEFCSX05-16
Prix299.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFCSX05-16

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.0000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), moyen
N° D’ARTICLE MI08633121
N° MFRUEFCSX05-16
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
Prix299.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1-5/16 po
  • Poids
    2.56 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEX05-16
  • Description
    UEFCSX05-16, Unité de cartouche à bride de verrouillage concentrique Accu-Loc, série UEFCSX00
  • Type de service
    Moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • ID du boîtier
    FCSX05
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFCSX

Aperçu

Description du fabricant
UEFCSX05-16 1 PO MOYEN ACCU-LOC PILOTÉ