Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1.1875 po
- Largeur totale1-3/8 po
- Poids3.40 lb
Détails
- Numéro de palierUEX06-19
- DescriptionUEFCSX06-19, Unité de cartouche à bride de verrouillage concentrique Accu-Loc, série UEFCSX00
- Type de serviceMoyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- ID du boîtierFCSX06
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEFCSX