Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Largeur totale1-41/64 po
- Poids5.63 lb
Détails
- Numéro de palierUEX09-28
- DescriptionUEFCSX09-28, Unité de cartouche à bride de verrouillage concentrique Accu-Loc, série UEFCSX00
- Type de serviceMoyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- ID du boîtierFCSX09
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEFCSX