Motion
UEFCS207-20TCMZ20

AMI BEARINGS INC
UEFCS207-20TCMZ20

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-1/4 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633138
N° MFRUEFCS207-20TCMZ20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFCS207-20TCMZ20

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-1/4 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633138
N° MFRUEFCS207-20TCMZ20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFCS

Aperçu

Description du fabricant
UEFCS207-20TCMZ20 1-1/4 PO KANIGEN