Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.0910 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Largeur totale1.5820 po
- Poids3.93 lb
Détails
- Numéro de palierUE208-24
- DescriptionUEFCS208-24, Unité de cartouche à bride de verrouillage concentrique Accu-Loc, série UEFCS200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- ID du boîtierFCSX07
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEFCS