Motion
UEFK208TC
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 40 mm, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633216
N° MFRUEFK208TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 40 mm, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633216
N° MFRUEFK208TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFK

Aperçu

Description du fabricant
TÉFLON ACCU-LOC UEFK208TC 40MM DE LARGE