Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur54 mm
- Taille du boulonM10
- Alésage Diamètre45 mm
- Épaisseur de la bride38 mm
- Largeur du boîtier53.20 mm
- Largeur de la bague intérieure50.20 mm
- Diamètre du pilote80 mm
- Poids4.63 lb
Détails
- Numéro de palierUE209
- DescriptionUEFK209, Unité de support à bride verrouillable à 3-BoltLoc, série UEFK200 $
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideSupport de bride 3-Bolt
- ID du boîtierFK209
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEFK