Motion
UEFK209-28TC

AMI BEARINGS INC
UEFK209-28TC

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-3/4 po, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633222
N° MFRUEFK209-28TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFK209-28TC

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-3/4 po, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633222
N° MFRUEFK209-28TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFK

Aperçu

Description du fabricant
UEFK209-28TC ACCU-LOC DE 1-3/4 PO DE LARGEUR