Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7-61/64 po
- Taille du boulon3/4 po
- Alésage Diamètre2.1875 po
- Largeur de la bague intérieure2-39/64 po
- Largeur totale2-3/4 po
- Poids9.33 lb
Détails
- Numéro de palierUEX11-35
- DescriptionUEFLX11-35, unité à bride verrouillable à deux boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UEFLX00
- Type de serviceMoyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- ID du boîtierFL212
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEFL