Motion
UEFX05-16
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.0000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), moyen
N° D’ARTICLE MI08633459
N° MFRUEFX05-16
Prix314.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.0000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), moyen
N° D’ARTICLE MI08633459
N° MFRUEFX05-16
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
Prix314.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3-1/4 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1-41/64 po
  • Poids
    2.90 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEX05-16
  • Description
    UEFX05-16, unité à bride verrouillable à quatre boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UEFX00
  • Type de service
    Moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • ID du boîtier
    FX05
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFX

Aperçu

Description du fabricant
4 4-BOLT ACCU-LOC MOYENS DE UEFX05-16 1 PO