Motion
UEFX207-22TC

AMI BEARINGS INC
UEFX207-22TC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-3/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633479
N° MFRUEFX207-22TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFX207-22TC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-3/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633479
N° MFRUEFX207-22TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFX

Aperçu

Description du fabricant
UEFX207-22TC ACCU-LOC DE 1-3/8 PO DE LARGEUR