Motion
UEF204-12TCMZ20

AMI BEARINGS INC
UEF204-12TCMZ20

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 3/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633483
N° MFRUEF204-12TCMZ20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEF204-12TCMZ20

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 3/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633483
N° MFRUEF204-12TCMZ20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEF

Aperçu

Description du fabricant
ACCUGEN DE UEF204-12TCMZ20 3/4 PO