Spécifications
Dimensions
- Boîtier Largeur1-5/8 po
- Extérieur Diamètre5-7/8 po
- Diamètre de l’arbre2-3/16 po
- Poids8.53 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService moyen
- ID du boîtierLC212
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- SérieUELCX00