Motion
UENFL205-16CB

AMI BEARINGS INC
UENFL205-16CB

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1.0000 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633748
N° MFRUENFL205-16CB
Prix200.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UENFL205-16CB

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1.0000 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633748
N° MFRUENFL205-16CB
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
Prix200.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3-57/64 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2-3/4 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UE205-16MZ20
  • Couleur
    Noir
  • Description
    UENFL205-16MZ20B, unité à bride verrouillable à deux boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UENFL200MZ20
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • ID du boîtier
    NFL205
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UENFL

Aperçu

Description du fabricant
UENFL205-16CB ACCU-LOC DE 1 PO DE LARGEUR, NOIR