Motion
UESTX07-23
Unité de tension de roulement à billes - montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier en fonte, collier de collet concentrique, service moyen, 5/8 po, fente de 15.90 mm
N° D’ARTICLE MI08634188
N° MFRUESTX07-23
Prix425.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de tension de roulement à billes - montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier en fonte, collier de collet concentrique, service moyen, 5/8 po, fente de 15.90 mm
N° D’ARTICLE MI08634188
N° MFRUESTX07-23
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
Prix425.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    3-1/2 po, 88.90 mm
  • Longueur totale
    5-11/16 po, 144.50 mm
  • Largeur totale
    3-1/4 po, 82.54 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po, 36.50 mm
  • Fente Largeur  
    5/8 po, 15.90 mm
  • Taille de la monture Take Up
    ST208
  • Taille du filetage du taraud
    1/8-27 NPT
  • Poids
    5.56 lb, 2.52 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Série de roulements
    UESTX00
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de graissage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UESTX07-23
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    UEX07-23
  • Série
    UESTX00
  • Fixation d’arbre
    Collier concentrique
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UESTX07-23 1-7/16 PO DE LARGEUR MOYENNE ACCU-LOC