Motion
UESTX08-24
Unité de tension de roulement à billes - montage latéral, alésage 1-1/2 po, boîtier en fonte, collier de collet concentrique, service moyen, 5/8 po, fente de 15.90 mm
N° D’ARTICLE MI08634189
N° MFRUESTX08-24
Prix476.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de tension de roulement à billes - montage latéral, alésage 1-1/2 po, boîtier en fonte, collier de collet concentrique, service moyen, 5/8 po, fente de 15.90 mm
N° D’ARTICLE MI08634189
N° MFRUESTX08-24
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
Prix476.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    3-7/16 po, 87.29 mm
  • Longueur totale
    5-11/16 po, 144.50 mm
  • Largeur totale
    1-31/32 po, 50 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1-1/2 po, 38.10 mm
  • Fente Largeur  
    5/8 po, 15.90 mm
  • Poids
    5.60 lb, 2.54 kg

Détails

  • Série de roulements
    UESTX00
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Zerk de graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UESTX08-24
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    UEX08-24
  • Série
    UESTX00
  • Fixation d’arbre
    Collier concentrique
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UESTX08-24 1-1/2 PO DE LARGEUR MOYENNE ACCU-LOC