Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Diamètre de l’arbre2-3/16 po, 55.56 mm
- Taille de la monture Take UpST212
- Taille du filetage du taraud1/8-27 NPT
- Poids11.29 lb, 5.12 kg
Détails
- Série de roulementsUESTX00
- Type de serviceService moyen
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseRelubrifiable
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de graissage
- Numéro de catalogue du fabricantUESTX11-35
- MatérielFonte
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUEX11-35
- Fixation d’arbreCollier concentrique
- Type d’unitéMontage latéral