Motion
UEST204
Unité de prise de roulement à billes - montage latéral, alésage 20 mm, boîtier en fonte, collier concentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI08634194
N° MFRUEST204
Prix111.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise de roulement à billes - montage latéral, alésage 20 mm, boîtier en fonte, collier concentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI08634194
N° MFRUEST204
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
Prix111.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2990 po, 33 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    1.8500 po, 47 mm
  • Diamètre extérieur
    1.8500 po, 47 mm
  • Diamètre de l’arbre
    0.7870 po, 20 mm
  • Code de taille
    204
  • Poids
    1.81 lb, 0.821 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Série de roulements
    UE200
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de graisse
    Prélubrifié/relubrifié
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UEST204
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf, 2888 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UE204
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de contact et élingue
  • Type de scellement
    Joint de contact et élingue
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Série
    UET200
  • Fixation d’arbre
    Collier concentrique
  • Capacité de charge statique
    1499 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
LARGE FENTE ACCU-LOC UEST204 20MM