Motion
UKFCSX20+H2320

AMI BEARINGS INC
UKFCSX20+H2320

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 90 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de manchon adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08635008
N° MFRUKFCSX20+H2320
Prix2,196.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKFCSX20+H2320

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 90 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de manchon adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08635008
N° MFRUKFCSX20+H2320
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
Prix2,196.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon d’adaptateur
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UKFCSX

Aperçu

Description du fabricant
UKFCSX20+H2320 90MM ADAPTATEUR MOYEN LARGE