Motion
UKFCX10+H2310

AMI BEARINGS INC
UKFCX10+H2310

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 45 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de manchon adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08635022
N° MFRUKFCX10+H2310
Price$372.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKFCX10+H2310

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 45 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de manchon adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08635022
N° MFRUKFCX10+H2310
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
Price$372.68/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm

Details

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon d’adaptateur
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UKFCX

Aperçu

Description du fabricant
UKFCX10+H2310 45MM ADAPTATEUR MOYEN LARGE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif