Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageManchon d’adaptateur
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUKFL
Aperçu
Description du fabricant
ADAPTATEUR LOURD LARGE UKFL319+H2319 85MM
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité