Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3-15/16 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre1.1875 po
- Largeur totale1.7520 po
- Poids4.68 lb
Détails
- Manchon d’adaptateurOui
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUK307+HA2307
- DescriptionUKF307+HA2307, unité à bride verrouillable à quatre boulons avec manchon adaptateur, série UKF300+H
- Type de serviceÉpais
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierF307
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageManchon d’adaptateur
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUKF