Motion
UKF310+HA2310

AMI BEARINGS INC
UKF310+HA2310

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.6875 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de la douille d’adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), lourd
N° D’ARTICLE MI08635181
N° MFRUKF310+HA2310
Prix647.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKF310+HA2310

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.6875 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de la douille d’adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), lourd
N° D’ARTICLE MI08635181
N° MFRUKF310+HA2310
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
Prix647.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5-13/64 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    1.6875 po
  • Largeur totale
    2.3620 po
  • Poids
    10.70 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UK310+HA2310
  • Description
    UKF310+HA2310, unité à bride verrouillable à quatre boulons avec manchon adaptateur, série UKF300+H
  • Type de service
    Épais
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    F310
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon d’adaptateur
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UKF

Aperçu

Description du fabricant
UKF310+HA2310 1-11/16 PO DE LARGEUR