Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po, 12.70 mm
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Valeur P maximale209.95 N/mm^2;30450 psi
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Longueur0.7500 po
- Taille d’arbre recommandée0.4990 po, 12.67 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant ; Doublé en PTFE ; Température élevée
- Matériau de supportFibre de verre imprégnée dans de la résine époxy
- Matériau du roulementPTFE
- Matériau de la bagueComposite
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionManchon en composite PTFE BNW (plain) Roulements
- MatérielComposite PTFE
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-100 à 177 °C, -148 à 350 °F
- Tolérance du diamètre extérieur10.0005 in-10.0025 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieBNW
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905065989