Motion
BNW122006
Manchon lisse et palier à bride - 19.05 mm, DI 0.7500 po, D.E 1.2500 po, Longueur 0.7500 po, PTFE
N° D’ARTICLE MI08635758
N° MFRBNW122006
Prix14.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 19.05 mm, DI 0.7500 po, D.E 1.2500 po, Longueur 0.7500 po, PTFE
N° D’ARTICLE MI08635758
N° MFRBNW122006
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
Prix14.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Valeur P maximale
    210 MPa;30450 psi
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0.7490 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Auto-lubrifiant ; Doublé en PTFE ; Haute température ; Sans entretien
  • Matériau de support
    Fibre de verre imprégnée dans de la résine époxy
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Manchon en composite PTFE BNW (plain) Roulements
  • Matériel
    Composite PTFE
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -148 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1.2505 po à 1.2525 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    BNW
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905066351

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE REVÊTEMENT EN FIBRE SYNTHÉTIQUE BNW122006 ,