Motion
SAF 22536

TIMKEN
SAF 22536

Roller Bearing Pillow Block - 6-7/16 in Bore, Adapter Mounted Locking, Expansion / Non-Expansion, Cast Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI08643933
N° MFRSAF 22536
Prix10,108.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SAF 22536

Roller Bearing Pillow Block - 6-7/16 in Bore, Adapter Mounted Locking, Expansion / Non-Expansion, Cast Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI08643933
N° MFRSAF 22536
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
Prix10,108.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6-7/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTERNE LARGE SAF 22536 ET LOGÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon