Motion
SAF 22328

TIMKEN
SAF 22328

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 140 mm, verrouillage monté sur adaptateur, expansion/non-expansion, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08643961
N° MFRSAF 22328
Prix10,856.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SAF 22328

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 140 mm, verrouillage monté sur adaptateur, expansion/non-expansion, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08643961
N° MFRSAF 22328
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
Prix10,856.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTERNE LARGE SAF 22328 ET LOGÉ

You May Also Like