Motion
QMPH30J150ST

TIMKEN
QMPH30J150ST

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 150 mm, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08644782
N° MFRQMPH30J150ST
Prix10,307.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMPH30J150ST

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 150 mm, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08644782
N° MFRQMPH30J150ST
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
Prix10,307.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.0630 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.56 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    19.13 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    17.38 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    13.3800 po
  • Global Longueur  
    24.7500 po
  • Largeur totale
    7.8400 po
  • Poids
    271.464 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    4 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450157858
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450157858

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QMPH30J150ST PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion